
CHF 82.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.86inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.20 | - |
10+ | CHF 74.15 | 9.79% |
30+ | CHF 72.35 | 11.98% |
50+ | CHF 70.65 | 14.05% |
75+ | CHF 69.30 | 15.69% |
113+ | CHF 67.90 | 17.40% |
170+ | CHF 66.60 | 18.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 12-30 DKM 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKM |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß (metrisch) | M 30x1.5 mm |
Schenkellänge | 62 mm |
Abzugslänge | 54 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
C | 8 mm |
E | 54 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 62 mm |
H2 | 36 mm |
B | 20 mm |