
CHF 75.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.10 | - |
10+ | CHF 61.90 | 17.58% |
20+ | CHF 58.30 | 22.37% |
30+ | CHF 54.60 | 27.30% |
45+ | CHF 53.60 | 28.63% |
68+ | CHF 52.50 | 30.09% |
102+ | CHF 51.40 | 31.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | STORZ |
Material | Aluminium |
Knaggenabstand 1 | 89 |
Knaggenabstand 2 | 66 |
Material Dichtung | NBR |
Norm | DIN 14342 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |