
CHF 60.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.18inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.30 | - |
10+ | CHF 49.80 | 17.41% |
20+ | CHF 46.80 | 22.39% |
30+ | CHF 43.90 | 27.20% |
45+ | CHF 43.10 | 28.52% |
68+ | CHF 42.30 | 29.85% |
102+ | CHF 41.30 | 31.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | STORZ |
Material | Aluminium |
Knaggenabstand 1 | 66 |
Knaggenabstand 2 | 31 |
Material Dichtung | NBR |
Norm | DIN 14341 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |