
CHF 456.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 492.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 456.00 | - |
10+ | CHF 376.00 | 17.54% |
20+ | CHF 354.00 | 22.37% |
30+ | CHF 332.00 | 27.19% |
45+ | CHF 325.00 | 28.73% |
68+ | CHF 318.50 | 30.15% |
102+ | CHF 312.00 | 31.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | STORZ |
Material | Aluminium |
Knaggenabstand 1 | 160 |
Knaggenabstand 2 | 133 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |