
CHF 402.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 435.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 402.50 | - |
10+ | CHF 332.00 | 17.52% |
20+ | CHF 312.50 | 22.36% |
30+ | CHF 292.50 | 27.33% |
45+ | CHF 287.00 | 28.70% |
68+ | CHF 281.00 | 30.19% |
102+ | CHF 275.50 | 31.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | STORZ |
Material | Aluminium |
Knaggenabstand 1 | 148 |
Knaggenabstand 2 | 133 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |