
CHF 10.62/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.48inkl. MwSt
338.2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.62 | - |
25+ | CHF 7.78 | 26.74% |
50+ | CHF 5.49 | 48.31% |
100+ | CHF 4.08 | 61.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 22 mm |
Breite | 7 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 7 mm |
A | 22 mm |