U-Profil rund EPDM 7x15mm

  • ERIKS:13932607
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.88/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.44inkl. MwSt

1667 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.88

-

25+

CHF 5.10

25.87%

50+

CHF 3.35

51.31%

100+

CHF 2.24

67.51%

500+

CHF 2.01

70.78%

1000+

CHF 1.55

77.47%

1500+

CHF 1.44

79.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
U-Profil
Material
EPDM
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
15 mm
Breite
7 mm
Rollenlänge
50 m