
CHF 11.76/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.71inkl. MwSt
316.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.76 | - |
25+ | CHF 8.61 | 26.83% |
50+ | CHF 6.20 | 47.32% |
100+ | CHF 4.56 | 61.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 25 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 50 m |