
CHF 9.09/ Meterexkl. MwSt
CHF 9.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.09 | - |
25+ | CHF 6.79 | 25.26% |
50+ | CHF 4.73 | 47.94% |
100+ | CHF 3.50 | 61.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 19 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 50 m |