U-Profil rund EPDM 6x12mm

  • ERIKS:13928313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.21/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.55inkl. MwSt

9.08 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.21

-

25+

CHF 2.69

36.22%

50+

CHF 1.94

54.04%

100+

CHF 1.27

69.71%

1000+

CHF 0.81

80.88%

2500+

CHF 0.77

81.66%

5000+

CHF 0.75

82.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
U-Profil
Material
EPDM
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
12 mm
Breite
6 mm
Rollenlänge
50 m