
CHF 4.76/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.15inkl. MwSt
898 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.76 | - |
25+ | CHF 3.13 | 34.24% |
50+ | CHF 2.31 | 51.47% |
100+ | CHF 1.52 | 68.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 15 mm |
Breite | 5 mm |
Rollenlänge | 100 m |