
CHF 3.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 4.11inkl. MwSt
403 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.80 | - |
25+ | CHF 2.25 | 40.79% |
50+ | CHF 1.65 | 56.71% |
100+ | CHF 1.07 | 71.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 10 mm |
Breite | 5 mm |
Rollenlänge | 100 m |