
CHF 4.69/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.07inkl. MwSt
1029 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.68 | - |
25+ | CHF 2.70 | 42.48% |
50+ | CHF 1.95 | 58.48% |
100+ | CHF 1.34 | 71.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 10 mm |
Breite | 5 mm |
Rollenlänge | 50 m |