
CHF 12.01/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.98inkl. MwSt
885 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.01 | - |
25+ | CHF 8.65 | 27.94% |
50+ | CHF 6.24 | 48.08% |
100+ | CHF 4.62 | 61.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 18 mm |
Breite | 5.5 mm |
Rollenlänge | 100 m |