
CHF 7.74/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.37inkl. MwSt
9125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.74 | - |
25+ | CHF 4.88 | 36.91% |
50+ | CHF 3.39 | 56.17% |
100+ | CHF 2.50 | 67.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 18 mm |
Breite | 3 mm |
Rollenlänge | 50 m |