
CHF 3.37/ Meterexkl. MwSt
CHF 3.64inkl. MwSt
1130.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.37 | - |
25+ | CHF 2.00 | 40.80% |
50+ | CHF 1.41 | 58.16% |
100+ | CHF 1.01 | 69.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 10 mm |
Breite | 3 mm |
Rollenlänge | 100 m |