
CHF 14.99/ Meterexkl. MwSt
CHF 16.20inkl. MwSt
887 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.99 | - |
25+ | CHF 10.85 | 27.62% |
50+ | CHF 7.69 | 48.70% |
100+ | CHF 5.73 | 61.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 25 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 50 m |