
CHF 10.28/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.11inkl. MwSt
741 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.28 | - |
25+ | CHF 7.57 | 26.41% |
50+ | CHF 5.43 | 47.23% |
100+ | CHF 3.82 | 62.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 20 mm |
Breite | 10.5 mm |
Rollenlänge | 50 m |