U-Profil PVC weich 4,5x10mm

  • ERIKS:13939849
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

707 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.10

-

25+

CHF 5.50

32.10%

50+

CHF 4.00

50.62%

100+

CHF 2.45

69.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
U-Profil
Material
PVC, weich
Farbe
Schwarz
Höhe
10 mm
Breite
4.5 mm
Rollenlänge
100 m