
CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.13inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.417Mindestbestellmenge: 0.417
229.667 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.30 | - |
10+ | CHF 7.50 | 27.18% |
20+ | CHF 6.65 | 35.44% |
96+ | CHF 3.30 | 67.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | PVC, hart |
Farbe | Grau |
Höhe | 12.5 mm |
Breite | 5 mm |
Rollenlänge | 2.4 m |