
CHF 3.15/ Meterexkl. MwSt
CHF 3.41inkl. MwSt
Verkauft pro: 2.4Mindestbestellmenge: 2.4
732 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.15 | - |
24+ | CHF 2.10 | 33.33% |
48+ | CHF 1.60 | 49.21% |
100+ | CHF 1.10 | 65.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | PVC, hart |
Farbe | Grau |
Höhe | 10 mm |
Breite | 4 mm |
Rollenlänge | 2.4 m |