
CHF 9.89/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.69inkl. MwSt
56.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.89 | - |
25+ | CHF 7.55 | 23.62% |
50+ | CHF 5.29 | 46.54% |
100+ | CHF 3.99 | 59.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 20 mm |
Breite | 9 mm |
Rollenlänge | 25 m |