
CHF 10.32/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.16inkl. MwSt
286 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.32 | - |
25+ | CHF 7.48 | 27.52% |
50+ | CHF 5.35 | 48.21% |
100+ | CHF 3.94 | 61.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 18 mm |
Breite | 9 mm |
Rollenlänge | 25 m |