
CHF 5.58/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.03inkl. MwSt
1122 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.58 | - |
25+ | CHF 3.29 | 41.08% |
50+ | CHF 2.37 | 57.49% |
100+ | CHF 1.70 | 69.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 12.5 mm |
Breite | 9 mm |
Rollenlänge | 50 m |