U-Profil eckig EPDM 8x15mm

  • ERIKS:13932608
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.54/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.23inkl. MwSt

118.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.54

-

25+

CHF 6.30

26.19%

50+

CHF 4.51

47.10%

100+

CHF 3.34

60.87%

4000+

CHF 1.35

84.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
U-Profil
Material
EPDM
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
15 mm
Breite
8 mm
Rollenlänge
100 m