U-Profil eckig EPDM 8x12mm

  • ERIKS:13928314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.11/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.52inkl. MwSt

2863 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.11

-

25+

CHF 3.03

40.74%

50+

CHF 2.11

58.67%

100+

CHF 1.54

69.93%

4000+

CHF 1.13

77.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
U-Profil
Material
EPDM
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
12 mm
Breite
8 mm
Rollenlänge
25 m