
CHF 6.08/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.57inkl. MwSt
2665 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.08 | - |
25+ | CHF 4.60 | 24.34% |
50+ | CHF 3.13 | 48.60% |
100+ | CHF 2.12 | 65.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 10 mm |
Breite | 8 mm |
Rollenlänge | 100 m |