
CHF 11.85/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.81inkl. MwSt
88 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.85 | - |
25+ | CHF 7.17 | 39.54% |
50+ | CHF 5.05 | 57.43% |
100+ | CHF 3.70 | 68.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 18 mm |
Breite | 7 mm |
Rollenlänge | 100 m |