
CHF 7.11/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.69inkl. MwSt
1035.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.11 | - |
25+ | CHF 5.10 | 28.27% |
50+ | CHF 3.44 | 51.62% |
100+ | CHF 2.29 | 67.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 10 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 100 m |