
CHF 45.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 49.51inkl. MwSt
188 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.80 | - |
25+ | CHF 32.29 | 29.50% |
50+ | CHF 21.81 | 52.38% |
100+ | CHF 14.91 | 67.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 40 mm |
Breite | 30 mm |
Rollenlänge | 25 m |