
CHF 25.84/ Meterexkl. MwSt
CHF 27.93inkl. MwSt
113 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.84 | - |
25+ | CHF 16.51 | 36.11% |
50+ | CHF 10.90 | 57.82% |
100+ | CHF 7.67 | 70.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 30 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 5 m |