
CHF 20.53/ Meterexkl. MwSt
CHF 22.19inkl. MwSt
136.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.53 | - |
25+ | CHF 13.59 | 33.80% |
50+ | CHF 9.46 | 53.95% |
100+ | CHF 6.02 | 70.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 25 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 5 m |