
CHF 25.29/ Meterexkl. MwSt
CHF 27.34inkl. MwSt
182.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.29 | - |
25+ | CHF 15.86 | 37.29% |
50+ | CHF 10.71 | 57.65% |
100+ | CHF 7.35 | 70.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 24 mm |
Breite | 22 mm |
Rollenlänge | 5 m |