
CHF 23.14/ Meterexkl. MwSt
CHF 25.01inkl. MwSt
213 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.14 | - |
25+ | CHF 16.82 | 27.31% |
50+ | CHF 11.22 | 51.51% |
100+ | CHF 8.95 | 61.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 28 mm |
Breite | 18 mm |
Rollenlänge | 25 m |