
CHF 10.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.78inkl. MwSt
2590 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.90 | - |
25+ | CHF 7.01 | 35.69% |
50+ | CHF 5.06 | 53.58% |
100+ | CHF 3.82 | 65.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 20 mm |
Breite | 18 mm |
Rollenlänge | 50 m |