
CHF 11.29/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.20inkl. MwSt
269 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.29 | - |
25+ | CHF 8.15 | 27.77% |
50+ | CHF 5.81 | 48.58% |
100+ | CHF 4.29 | 62.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 15 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 25 m |