
CHF 10.49/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.34inkl. MwSt
202 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.49 | - |
20+ | CHF 7.67 | 26.93% |
60+ | CHF 5.49 | 47.66% |
100+ | CHF 4.08 | 61.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 21 mm |
Breite | 12 mm |
Rollenlänge | 20 m |