
CHF 9.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 9.84inkl. MwSt
663 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.10 | - |
25+ | CHF 6.69 | 26.50% |
50+ | CHF 4.79 | 47.39% |
100+ | CHF 3.56 | 60.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 15 mm |
Breite | 12 mm |
Rollenlänge | 50 m |