
CHF 10.17/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.99inkl. MwSt
2200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.17 | - |
25+ | CHF 7.35 | 27.78% |
50+ | CHF 5.28 | 48.13% |
100+ | CHF 3.82 | 62.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 15 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 100 m |