
CHF 16.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 18.27inkl. MwSt
248 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.90 | - |
25+ | CHF 11.60 | 31.36% |
50+ | CHF 10.40 | 38.46% |
100+ | CHF 9.30 | 44.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Fenster/Türprofil |
Material | PVC, weich |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Grau |
Höhe | 16.5 mm |
Breite | 16.6 mm |
Rollenlänge | 25 m |