
CHF 11.98/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.95inkl. MwSt
79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.98 | - |
25+ | CHF 7.38 | 38.44% |
50+ | CHF 5.30 | 55.80% |
100+ | CHF 4.09 | 65.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Fenster/Türprofil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 16 mm |
Breite | 18 mm |
Rollenlänge | 50 m |