
CHF 11.76/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.71inkl. MwSt
91 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.76 | - |
25+ | CHF 7.18 | 38.99% |
50+ | CHF 5.21 | 55.70% |
100+ | CHF 3.82 | 67.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Fenster/Türprofil |
Material | EPDM |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 21 mm |
Breite | 18.5 mm |
Rollenlänge | 75 m |