
CHF 8.41/ Meterexkl. MwSt
CHF 9.09inkl. MwSt
443 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.40 | - |
25+ | CHF 4.93 | 41.28% |
50+ | CHF 3.61 | 57.11% |
100+ | CHF 2.55 | 69.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Fenster/Türprofil |
Material | EPDM |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 15 mm |
Breite | 18.5 mm |
Rollenlänge | 50 m |