
CHF 21.96/ Meterexkl. MwSt
CHF 23.74inkl. MwSt
1108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.96 | - |
25+ | CHF 13.45 | 38.75% |
50+ | CHF 9.74 | 55.62% |
100+ | CHF 7.12 | 67.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Fenster/Türprofil |
Material | EPDM |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 19.5 mm |
Breite | 12 mm |
Rollenlänge | 50 m |