Eriks

Türpuffer NR weiss 40x40mm

  • ERIKS:12730336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Türpuffer mit versenktem Schraubloch, für Türen und Fenster, als Anschlag und Dämpfung.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Nicht beständig gegen Öle, Fette, Ozon und Alterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.32inkl. MwSt

5170 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.85

-

100+

CHF 4.07

30.43%

500+

CHF 3.25

44.44%

1000+

CHF 3.09

47.18%

2500+

CHF 2.94

49.83%

5000+

CHF 2.64

54.87%

10000+

CHF 2.51

57.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Höhe
40 mm
Material
NR
D
40 mm
d
6 mm
e
20 mm
H
40 mm
s
7 mm
Härte (Sh A)
65
Farbe
Weiss
Material Spezifikation
Naturgummi