CHF 3.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.31inkl. MwSt
4729 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.06 | - |
100+ | CHF 2.07 | 32.24% |
500+ | CHF 1.66 | 45.83% |
1000+ | CHF 1.34 | 56.30% |
2500+ | CHF 1.30 | 57.61% |
5000+ | CHF 1.25 | 58.92% |
10000+ | CHF 1.22 | 60.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Höhe | 26 mm |
Material | NR |
D | 30 mm |
d | 5 mm |
e | 15 mm |
H | 26 mm |
s | 6 mm |
Härte (Sh A) | 65 |
Farbe | Weiss |
Material Spezifikation | Naturgummi |