CHF 3.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.04 | - |
100+ | CHF 2.03 | 33.28% |
500+ | CHF 1.67 | 45.14% |
1000+ | CHF 1.58 | 47.94% |
2500+ | CHF 1.50 | 50.58% |
5000+ | CHF 1.35 | 55.52% |
10000+ | CHF 1.29 | 57.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Höhe | 33 mm |
Material | NR |
D | 29 mm |
d | 6 mm |
e | 15 mm |
H | 33 mm |
s | 4 mm |
Härte (Sh A) | 65 |
Farbe | Weiss |
Material Spezifikation | Naturgummi |