CHF 2.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.93inkl. MwSt
4196 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.71 | - |
100+ | CHF 2.17 | 20.11% |
500+ | CHF 1.79 | 33.95% |
1000+ | CHF 1.57 | 42.07% |
2500+ | CHF 1.50 | 44.83% |
5000+ | CHF 1.35 | 50.37% |
10000+ | CHF 1.27 | 52.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Höhe | 16 mm |
Material | NR |
D | 29 mm |
d | 5 mm |
e | 12 mm |
H | 16 mm |
s | 7 mm |
Härte (Sh A) | 65 |
Farbe | Weiss |
Material Spezifikation | Naturgummi |