CHF 9.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.90inkl. MwSt
106 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.16 | - |
100+ | CHF 7.09 | 22.65% |
500+ | CHF 5.66 | 38.26% |
1000+ | CHF 3.35 | 63.43% |
2500+ | CHF 3.18 | 65.28% |
5000+ | CHF 2.87 | 68.72% |
10000+ | CHF 2.72 | 70.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Höhe | 60 mm |
Material | NR |
D | 40 mm |
d | 6 mm |
e | 20 mm |
H | 60 mm |
s | 9 mm |
Härte (Sh A) | 65 |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Naturgummi |