CHF 1.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.75inkl. MwSt
3778 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.62 | - |
100+ | CHF 0.95 | 41.23% |
500+ | CHF 0.65 | 60.19% |
1000+ | CHF 0.61 | 62.16% |
2500+ | CHF 0.58 | 64.14% |
5000+ | CHF 0.52 | 67.72% |
10000+ | CHF 0.50 | 69.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Höhe | 26 mm |
Material | NR |
D | 30 mm |
d | 6 mm |
e | 11 mm |
H | 26 mm |
s | 6 mm |
Härte (Sh A) | 65 |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Naturgummi |